Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter 5XL Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelWriter 5XL Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
DYMO LabelWriter 5XL Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
DYMO LabelWriter 5XL Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93564129
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112724
EAN/GTIN:
     3026981127243
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Labelwriter-Machines
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.325 mm
Tiefe
139.7 mm
Höhe
177.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit
53 lpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.