Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02150-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 768 x 576 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02150-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 768 x 576 Pixel Decke/Wand
Axis 02150-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 768 x 576 Pixel Decke/Wand
Axis 02150-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 768 x 576 Pixel Decke/Wand
Axis 02150-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 768 x 576 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92879853
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02150-001
EAN/GTIN:
     7331021073777
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS Q1951-E liefert qualitativ hochwertige Wärmebildvideostreams für eine zuverlässige Erkennung rund um die Uhr. Sie eignet sich bestens für die Perimetersicherheit und stellt mit AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard und AXIS Loitering Guard eine proaktive Überwachung bereit. Dank einer leistungsstarken Analyseplattform lassen sich Analysefunktionen von Drittanbietern ganz leicht hinzufügen. Integrierte Cybersicherheitsfunktionen verhindern den Zugriff durch Unbefugten und schützen ihr System. Beispielsweise schützt der Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. AXIS Q1951-E verfügt zudem über ein Trusted Platform Module (CNC), das gemäß FIPS 140-2 Stufe 2 zertifiziert ist. Darüber hinaus ist diese halogenfreie und kompakte Kamera robust und auch unter rauen Bedingungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726, AAC-LC, LPCM, ADPCM, PCM
Samplerate
8 kHz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.96 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
DC-Ausgang Volt
12, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Anzahl der Sensoren
1
Effektive Sensorauflösung (thermisches Modul)
384 x 288 Pixel
Technische Details
Enthält nicht
PVC, BFR, Halogen
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,18
Feste Brennweite
7 mm
Naheinstellgrenze
1.3 m
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
ROM-Kapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
768 x 576 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, AVC, MPEG4, HEVC, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
55 °
Pixelgröße Kamera
17 µm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Englisch, Polnisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch
Zertifizierung
CISPR 24, CISPR 35, EN 50121-4, EN 55024, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR32 Class A, VCCI Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368–1, IEC 60068-2-1, IEC/EN 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10b , ISO 21207 Method B, MIL-STD-810H (Method 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 514.8, 516.8, 521.4), NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.598,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,37*
€ 3.293,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,68*
€ 3.259,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,35*
€ 3.155,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.606,88*
€ 3.102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,06*
€ 3.091,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.