Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCLI521TRID Druckerpatrone 3 Stück(e) Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI521TRID Druckerpatrone 3 Stück(e) Cyan, Magenta, Gelb
AgfaPhoto APCCLI521TRID Druckerpatrone 3 Stück(e) Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8983998
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI521TRID
EAN/GTIN:
     4250164825278
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Canon Pixma IP 3600 - Canon Pixma MP 560 - Canon Pixma MP 980 - Canon Pixma IP 4600 - Canon Pixma MP 620 - Canon Pixma MP 990 - Canon Pixma IP 4600 X - Canon Pixma MP 620 B - Canon Pixma MX 860 - Canon Pixma IP 4700 - Canon Pixma MP 630 - Canon Pixma MX 870 - Canon Pixma MP 540 - Canon Pixma MP 640 - Canon Pixma MP 550 - Canon Pixma MP 640 R</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521MD
ab € 2,92*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521YD
ab € 2,92*
Zubehör
AGFA Photo
APCPGI520BD
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.