Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCLI521SETD Druckerpatrone 5 Stück(e) Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI521SETD Druckerpatrone 5 Stück(e) Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
AgfaPhoto APCCLI521SETD Druckerpatrone 5 Stück(e) Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8965718
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI521SETD
EAN/GTIN:
     4250164825261
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA iP3600/4600/4600X/4700 PIXMA MP540/550/560/620/630/640/980/990 PIXMA MX860/870
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521MD
ab € 2,91*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521YD
ab € 2,91*
Zubehör
AGFA Photo
APCPGI520BD
ab € 3,17*
Zubehör
AGFA Photo
APET130MD
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.