| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894063 Herst.-Nr.: 37882 EAN/GTIN: 7611722011255 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Der Markenname ist hier Programm. ELCO classic ist das elegante und zuverlässige Kuvert mit dezentem grauen Innendruck. Weisse CH-Qualität - grauer Innenflächendruck aus 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix und mit Nassklebeverschluss Optimail Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 229 mm | | Länge (mm) | 324 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, briefumschläge elco c4 weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß |
| | |
| |