Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87993842
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-22
EAN/GTIN:
     5901720136244
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Monitor Netzteil
Steckernetzgerät
Das Akyga® AK-TB-22 ist ein universelles Netzgerät mit Versorgungsparametern von 5 V/ 2 A. Es hat einen weit verbreiteten 5,5 x 2,1 mm Stecker. Sie ist in verschiedenen Arten von mobilen Geräten (Tablet), Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch) sowie Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Das 1,5 m lange Kabel macht den Anschluss stationärer Geräte an die Stromversorgung äußerst komfortabel. Die Länge des Kabels in Kombination mit dem geringen Gewicht des Ladegeräts ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihr mobiles Gerät auch während des Ladevorgangs zu benutzen.


Das Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb sowohl der versorgten Geräte als auch des Netzteils selbst.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
2 A
Effizienz
80 %
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
35 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
139 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720136244
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 15,27*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 9,50*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.