Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200352 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200352 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Hama 00200352 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87221544
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200352
EAN/GTIN:
     4047443437549
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
hama adapter klinke
  • zum Verbinden von Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit 3-poligen 3,5-mm-Klinken-Headset, zur Übertragung analoger Audiodaten und Signale - Verwechslungssicherheit der Anschlüsse durch Farbcodierung - 4-pol. Steckerbelegung nach CTIA-Standard
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,32*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,51*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.