Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacon 442603,500 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sacon 442603,500 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Sacon 442603,500 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86554591
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     442603,500
EAN/GTIN:
     4055516007162
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SACON Patchkabel mit Lichtidentifikation
Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren
entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die
elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen
beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung)
zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an
Datensicherheit.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die
Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu
ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die
integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
442601,050
ab € 3,93*
Ähnlich
EasyLan
442601,010
ab € 11,55*
Ähnlich
EasyLan
442601,250
ab € 5,94*
Ähnlich
EasyLan
442601,200
ab € 4,74*
Ähnlich
EasyLan
442601,3
ab € 6,41*
Ähnlich
Sacon
442601,015
ab € 17,80*
Ähnlich
Sacon
442601,020
ab € 22,49*
Ähnlich
Sacon
442601,025
ab € 27,27*
Ähnlich
Sacon
442601,100
ab € 4,40*
Ähnlich
Sacon
442601,500
ab € 7,41*
Ähnlich
Sacon
442601,700
ab € 10,19*
Ähnlich
Sacon
442603,010
ab € 11,55*
Ähnlich
Sacon
442603,025
ab € 27,22*
Ähnlich
Sacon
442603,050
ab € 3,92*
Ähnlich
Sacon
442603,200
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.