Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EasyLan Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29209621
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     442601,050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6 sftp 0,5m grau
patch kabel
SFTP, low-smoke, zero-halogen, Grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA1
ab € 17,42*
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA2
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.