Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Technaxx Bibi&Tina 3,91 cm (1.54 Zoll) 42 mm Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86246456
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4885
EAN/GTIN:
     4260358124421
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand uhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
230 mm
Dicke
14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
61 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.54 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Pink, Weiß
Armbandfarbe
Pink
Form
Rechteckig
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Bereitschaftszeit
360 h
Merkmale
Verbrannte Kalorien
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Schrittzähler, Stoppuhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.