| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-8009156 Herst.-Nr.: APB900MD EAN/GTIN: 4250164824837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate; - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere; - exzellente Lichtechtheit; - kostensparend.
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DCP 110C/115C/116C/117C/120C/310CN/315CN/ 340CW FAX 1835C/1840C/1940CN/2440C MFC 210C/215C/410CN/420CN/425CN/610CLN/ 610CLWN/610CN/615CL/620/620CLN/620CN/640CW/ 820CW/830CLN/830CLWN/3240C/3340CN/5440CN/ 5840CN | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbe | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |