Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC050N10NS5 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC050N10NS5 Transistor 40 V
Infineon BSC050N10NS5 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-3703501
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC050N10NS5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
136 W
Widerstand
0.0014 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
6799
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,68*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 6,75*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.