Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ021N04LS6 Transistor 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSZ021N04LS6 Transistor 100 V
Infineon BSZ021N04LS6 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086780
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ021N04LS6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
83 W
Widerstand
0.0086 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,644*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.