Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungstransistor
>
Artikel
Infineon SPW11N80C3 Transistor 650 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79086596
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
SPW11N80C3FKSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
650 V
Leistung
156 W
Widerstand
0.4 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
Schalttransistor
,
Transistor
,
leistungs-mosfet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 25 x 19mm
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
€ 1,75*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.178mm, 25.4 x 19.05mm
Bergquist
SP400-0.007-00-104
€ 1,08*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 7.5K/W, 25mm x 32.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
€ 5,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.