Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Feldeffekttransistor
>
Artikel
Infineon BSS806N Transistor 20 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085947
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BSS806NH6327XTSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
20 V
Leistung
0.5 W
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Transistor
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
feldeffekttransistor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,088*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,1172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon BSS806NE Transistor 20 V
Infineon
BSS806NEH6327XTSA1
€ 0,0817*
Ähnlich
Vishay N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,6 A 0,71 W, 3-Pin SOT-23
Vishay
SI2302DDS-T1-GE3
€ 0,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.