Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB80N06S4L-07 Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPB80N06S4L-07 Transistor 60 V
Infineon IPB80N06S4L-07 Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084915
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB80N06S4L07ATMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
79 W
Widerstand
0.0064 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,692*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.