Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 13357 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 13357 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Lupus Electronics 13357 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Lupus Electronics 13357 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77334885
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13357
EAN/GTIN:
     4260195434394
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.