Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D82G0-IHS IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77334623
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6D82G0-IHS(4MM)
EAN/GTIN:
     6941264032205
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Samplerate
48 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-MD5,EAP-TLS,LEAP
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
11 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
11 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.9 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
164.3 mm
Tiefe
84.6 mm
Höhe
67.4 mm
Gewicht
770 g
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1053 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3072 x 1728,3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
355 °
Bildwinkel, horizontal
79 °
Bildwinkel, vertikal
41 °
Blickwinkel, diagonal
94 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
32
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Zertifizierung
FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (EC 1907/2006)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,07*
€ 752,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,95*
€ 688,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.