Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTBTN243BE Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTBTN243BE Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
AgfaPhoto APTBTN243BE Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76621448
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBTN243BE
EAN/GTIN:
     4250164857507
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Schwarztoner Seitenleistung
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
TN-243BK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-243BK
ab € 37,12*
Ähnlich
Brother
TN-247BK
ab € 62,56*
Ähnlich
edding
18-1072
ab € 31,04*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBTN247BE
ab € 29,14*
Ähnlich
KMP
1268,3000
ab € 34,68*
Ähnlich
Soennecken
84083
ab € 31,38*
Ähnlich
Soennecken
84096
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.