Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FD9380-H Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FD9380-H Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
VIVOTEK FD9380-H Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76529473
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9380-H (2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Mac 10.12 (Chrome)
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Feuchtigkeitsmessbereich
90 %
Iris
Ja
Anzahl der Video-Streams
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.2 mm
Länge (mm)
89.6 mm
Gewicht
540 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
350 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
76 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
134 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Status, System
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.