Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300137193 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300137193 Auto-Glühbirne
Osram 4050300137193 Auto-Glühbirne
Osram 4050300137193 Auto-Glühbirne
Osram 4050300137193 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451841
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300137193
EAN/GTIN:
     4050300137193
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P20d
Farbtemperatur
3200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
550 h
Eingangsspannung
60 V
Lichtleistung
1700 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35.6 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
28 g
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, leuchtmittel p20d
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,50*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,01*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,95*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,33*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,29*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.