Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W
Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W
Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W
Osram 64150-01B Halogenlampe 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7568391
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925264
EAN/GTIN:
     4050300925264
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Lichtleistung
1550 lm
Farbtemperatur
3200 K
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.1 g
Breite
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,50*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,02*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,93*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,25*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,33*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.