Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe CHB15-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe CHB15-D
Amprobe CHB15-D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646702
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Funktionen
• Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
• Akustische Durchgangsprüfung
• Frequenzmessung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.6 mm
Tiefe
35.6 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
190 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT II 600V
AC-Spannung
0 - 400 V
DC-Spannung
0 - 400 V
Gleichspannungsauflösung (mind.)
0.1 V
Widerstand (min.)
40 Ohm
Widerstand (max.)
400 Ohm
Kontinuität
40 Ohm
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,51*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 318,51*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,45*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 130,83*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 152,03*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 163,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.