Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe ACDC-3400 IND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe ACDC-3400 IND
Amprobe ACDC-3400 IND
Amprobe ACDC-3400 IND
Amprobe ACDC-3400 IND
Amprobe ACDC-3400 IND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331085
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3434889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
559 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 600V
Gleichstrom (max.)
1000 A
AC-Spannung
0.66 - 750 V
DC-Spannung
0.66 - 1000 V
Widerstand (min.)
660 Ohm
Widerstand (max.)
660000 Ohm
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Rot, Gelb
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Klemmöffnung
57 mm
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 428,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,09*
€ 509,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
€ 198,42*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
€ 396,92*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
€ 170,03*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
€ 196,46*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
€ 220,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.