Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01702-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 3712 x 2784 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01702-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 3712 x 2784 Pixel Decke/Wand
Axis 01702-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 3712 x 2784 Pixel Decke/Wand
Axis 01702-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 3712 x 2784 Pixel Decke/Wand
Axis 01702-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 3712 x 2784 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74338876
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01702-001
EAN/GTIN:
     7331021066670
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Der Bildsensor (4/3 Zoll) der Axis Q1798-LE ist leistungsstark und extrem lichtempfindlich. Er liefert detaillierte Videoaufnahmen in bester Qualität und in einer Auflösung von bis zu 10 Megapixeln. Dank Axis Lightfinder 2.0 liefert sie auch bei fast völliger Dunkelheit farbechte Aufnahmen. Das Canon-Objektiv mit einer Brennweite von 12 mm und das horizontale Sichtfeld von 90° ist ideal geeignet für breite, offene Flächen wie die von Flughäfen, Häfen und Stadien. Zu den Merkmalen zählen integrierte Analysefunktionen für proaktives Überwachen, ein Audioeingang, Axis OptimizedIR, Stoßerkennung, automatische Drehen sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen. Darüber hinaus ermöglicht Axis Zipstream mit Unterstützung für H.264/H.265 außergewöhnliche Einsparungen an Bandbreite und Speicherplatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711, G.726, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
20 - 24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
24 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
4/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Optischer Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,7
Brennweitenbereich
12 - 48 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
147 mm
Länge (mm)
360 mm
Gewicht
2550 g
Video
Maximale Auflösung
3712 x 2784 Pixel
Megapixel insgesamt
10 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.006 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
49 °
Kamera Verschlusszeit
1/45500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, EAC IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2..7–2.2.9) NIST SP500–267 EN/IEC 62471
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.729,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,93*
€ 2.233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,47*
€ 2.212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,51*
€ 2.135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,80*
€ 2.090,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,57*
€ 2.058,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.