Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W
PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W
PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W
PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W
PowerWalker VI 1000 SCL Line-Interaktiv 1 kVA 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74285258
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121141
EAN/GTIN:
     4260074982138
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
8200 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
2
Akkuladezeit
6 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
1 A
Reaktionszeit
6 ms
Effizienz
90 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Typ-F Ausgänge
4
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.