Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01749-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01749-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01749-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01749-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01749-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73315472
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01749-002
EAN/GTIN:
     7331021067202
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die PTZ Network Camera AXIS Q6075 bietet HDTV 1080p und 40-fachen optischen Zoom für ausgezeichnete Weitwinkel- und Detailaufnahmen. Diese leistungsstarke PTZ-Kamera für den Innenbereich verfügt über Auto Tracking 2 mit Click and Track-Funktion sowie eine Orientierungshilfe für eine aktive Objektverfolgung und eine schnelle Ausrichtung. Mit Axis Lightfinder 2.0 liefert die Kamera ausgezeichnete Bilder bei geringem Lichteinfall und mehr gesättigten Farben sowie schärfere Bilder von sich bewegenden Objekten. Außerdem gewährleisten die erweiterten Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC
Sprachcodec
G.711, G.726, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
22.4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
40 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,95
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.25 - 170 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Durchmesser
198 mm
Gewicht
2850 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
65.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39.1 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Neigunggeschwindigkeit
450 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
450 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/11000 - 1/3 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
55032 A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 62368–1 IEC/EN 60529 IP52, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NIST SP500-267 EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.370,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,70*
€ 2.999,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,14*
€ 2.954,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,01*
€ 2.865,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,96*
€ 2.835,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,99*
€ 2.821,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.