Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55330 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55330 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Verbatim 55330 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Verbatim 55330 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73314030
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55330
EAN/GTIN:
     0023942553304
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Zugmodul
63 MPa
Schmelzpunkt (max.)
168 °C
Schmelzpunkt (min.)
168 °C
Spezifisches Gewicht
1.24 g/cm³
Extrusionstemperatur
210 °C
Glasübergangstemperatur
58 °C
Glasübergangstemperatur (max)
58 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Drahtlänge
126000 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.