Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71723582
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH51011
EAN/GTIN:
     8715946669649
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Preisgünstig
Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere Bonrand, der Zeilenabstand und die Barcodehöhe verringert und so ein flexibles Drucken von Bons ermöglicht. Der Papierverbrauch bleibt dabei unter Kontrolle. Der Papierverbrauch wird auch dadurch gering gehalten, dass das obere Logo des nächsten Bons bereits vor dem Abschneiden gedruckt wird, sodass der obere Rand um weitere 12 mm reduziert wird.

Zuverlässig
Aufgrund seiner mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 360.000 Stunden und einer Lebensdauer der Mechanik von 15 Millionen Zeilen können Sie sich auch bei einem hohen Druckaufkommen auf den TM-T20III verlassen.

Flexibel
Der TM-T20III verfügt über eine integrierte USB-Schnittstelle. Ihnen stehen zwei Modelle zur Auswahl: ein Modell mit USB- und serieller Schnittstelle oder ein Modell mit Netzwerkanschluss. Der Anschluss kann jederzeit gewechselt werden, sodass dieser Drucker eine langfristige Investition darstellt.

Schnell
Profitieren Sie von Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sek. – ideal, wenn Warteschlangen schnell abgearbeitet werden müssen. Sparen Sie dank der niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten außerdem noch bares Geld.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/64
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Zeichendichte
22.6 Zeichen pro Zoll
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Lebenszeit
15000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Schreibkopf Lebensdauer
150 Millionen Zeichen
Lebensdauer Druckkopf
150.000.000 Impulse
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Stromverbrauch (Standby)
100 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Ursprungsland
Philippinen
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Sicherheit
UL, CSA, TÜV
Zertifizierung
FCC-Class A, CE, EN55022-Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,36*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCB10
ab € 56,20*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,84*
Zubehör
Silex Technology
E1390
ab € 117,48*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,58*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,62*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,76*
Zubehör
ESEN
2128292
ab € 38,24*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,15*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,73*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,88*
Zubehör
ARTDEV
SIG-001
ab € 47,49*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.