Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52015770 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52015770 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp 52015770 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70748837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7 ip68
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92443*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15443*
€ 1,37377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11443*
€ 1,32617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92443*
€ 1,10007
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
52003490
ab € 0,15*
Zubehör
Lapp Kabel
52103200
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.