Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52103200 GEGENMUTTER MESSING PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1178927
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 messing
gegenmutter messing
Produktpalette: -
  • Material: Messing
  • Überzug der Sicherungsmutter: Nickel
  • Dicke: 4.7 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: PG7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 52103200, 1178927, 117-8927
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,46*
    ab € 0,7546*
    € 0,9646*
    30 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,79833*
    € 1,01833*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,82*
    € 1,05*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,10*
    Lager 139
    236
    1
    € 14,99*
    ab € 0,813*
    € 1,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015770
    ab € 0,92443*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.