Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Organizer Sortmaster Multilevel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67551707
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-75540
EAN/GTIN:
     3253561755408
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl von Fächern
12
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-748
€ 26,38*
Ähnlich
Stanley
1-92-749
€ 31,57*
Ähnlich
Stanley
1-97-483
€ 8,24*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72378
€ 20,92*
Ähnlich
Stanley
STST1-70720
€ 8,42*
Ähnlich
Stanley
STST1-71197
€ 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.