Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Stanley FatMax Organizer schmal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-34632450
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMST1-72378
EAN/GTIN:
3253561723780
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Material
Polycarbonat (PC)
Anzahl von Fächern
6
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
5.29 l
Breite
245 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
356 mm
Gewicht
1300 g
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausrüstungstaschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
stanley kleinteilemagazine
,
klarsicht-magazin
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-92-748 Organizer Profi 25 Faecher
Stanley
1-92-748
€ 26,20*
Ähnlich
Stanley 1-92-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat Schwarz, Gelb
Stanley
1-92-749
€ 31,61*
Ähnlich
Stanley by Black und Decker Sortimentskasten Anzahl Fächer: 14 1 St. (1-97-483)
Stanley
1-97-483
€ 8,75*
Ähnlich
Stanley Organizer Sortmaster Multilevel
Stanley
STST1-75540
€ 25,01*
Ähnlich
Stanley STST1-70720 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Schwarz, Transparent
Stanley
STST1-70720
€ 8,33*
Ähnlich
Stanley STST1-71197 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff, Polypropylen Schwarz, Weiß, Gelb
Stanley
STST1-71197
€ 15,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.