Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueLine Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueLine Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips TrueLine Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468236
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87432500
EAN/GTIN:
     8718696874325
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lampen-Familiencode
LED77S
Glühdrahtprüfung
650/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
4000 g
Länge (mm)
1410 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.7 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Büro
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840 neutral white
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperaturbereich
10 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Steuersignalspannung
0 - 16 V
Maximale Dimmerstufe
1 %
Produktfamiliencode
SP532P
Optische Abdeckung/Objektivtyp
PM
Anschlüsse
Push-in connector 5-pole
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polymethylmethacrylat
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
128 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
19 A
Einschaltzeit
0.28 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,22*
€ 544,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.