Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0468400000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0468400000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit 0468400000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591930
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0468400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0318400000
ab € 180,89*
Ähnlich
Duravit
0319270000
ab € 180,58*
Ähnlich
Duravit
0319320000
ab € 204,81*
Ähnlich
Duravit
0468470000
ab € 210,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.