Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0319270000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0319270000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit 0319270000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590382
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0319270000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0318400000
ab € 180,64*
Ähnlich
Duravit
0319320000
ab € 205,45*
Ähnlich
Duravit
0468400000
ab € 216,30*
Ähnlich
Duravit
0468470000
ab € 211,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.