Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1000-2AK13-0 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1000-2AK13-0 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8MF1000-2AK13-0 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF1000-2AK13-0
EAN/GTIN:
     4001869492162
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
siemens i ia&dt et montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8500 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
18500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.