| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62326241 Herst.-Nr.: PI400-97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Ricoh | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Ricoh Aficio GX 2500 Ricoh Aficio GX 3000 Ricoh Aficio GX 3000 s Ricoh Aficio GX 3000 Series Ricoh Aficio GX 3000 sf Ricoh Aficio GX 3000 sfn Ricoh Aficio GX 3050 n Ricoh Aficio GX 3050 sfn Ricoh Aficio GX 5050 n Ricoh Aficio GX 7000 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 52 ml | | Volumen Farbtinte | 156 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | GC21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |