Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-SD1A-330 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-SD1A-330 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Decke/Wand/Stange
Mobotix MX-SD1A-330 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59246291
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-SD1A-330
EAN/GTIN:
     4047438031646
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711, G.726, LPCM
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
25.4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2065 x 1553 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Maximale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
279 mm
Durchmesser
210 mm
Gewicht
2900 g
Video
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Videostreaming
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, Schärfe
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
62 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47 °
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, LVD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.933,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,72*
€ 2.528,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,91*
€ 2.497,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,95*
€ 2.395,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,80*
€ 2.338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,38*
€ 2.300,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.