Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15163OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045038
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15163OW
EAN/GTIN:
     3112539606374
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet CM 3500 Series, CM 3530 FS MFP, CM 3530 MFP, CP 3520 Series, CP 3525, CP 3525 DN, CP 3525 N, CP 3525 Series, CP 3525 XCANON I Sensys LBP 7750 cdn
OEM-Code
504A
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
NF
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
1339 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.