Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh C6602A Black Ink Cartridge Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh C6602A Black Ink Cartridge Druckerpatrone Schwarz
Ricoh C6602A Black Ink Cartridge Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-542672
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     CA00050-0262
EAN/GTIN:
     4939761304897
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
Ricoh fi-5530C2, fi-5530C2, fi-5950, fi-6800, fi-6400, fi-6770A, fi-6770, fi-6670, fi-6670A, fi-6140Z, fi-6130Z, fi-7180, fi-7160, fi-7140, fi-7280, fi-7260, fi-7480, fi-7460, fi-7160, fi-7600, fi-7700
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
PA03810-B001
ab € 1.087,31*
Zubehör
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 446,56*
Zubehör
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 605,40*
Zubehör
Fujitsu
PA03740-B501
ab € 3.209,59*
Zubehör
Fujitsu
PA03800-B401
ab € 5.550,03*
Zubehör
Fujitsu
PA03800-B001
ab € 10.654,49*
Zubehör
Fujitsu
PA03670-B101
ab € 1.325,02*
Zubehör
Fujitsu
PA03710-B001
ab € 2.669,05*
Zubehör
Fujitsu
PA03710-B051
ab € 2.033,77*
Zubehör
Fujitsu
PA03670-B551
ab € 1.427,43*
Zubehör
Fujitsu
PA03670-B051
ab € 3.804,26*
Zubehör
Fujitsu
PA03710-B051
ab € 2.026,55*
Zubehör
Ricoh
PA03830-B301
ab € 4.652,06*
Zubehör
Ricoh
PA03830-B101
ab € 7.233,42*
Zubehör
Ricoh
PA03830-B001
ab € 11.815,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.