Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris 8183386 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris 8183386 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Schwarz
Kodak Alaris 8183386 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5234210
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8183386
EAN/GTIN:
     0041778183380
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kodak
Kompatibilität
Kodak i600/i700/i800/i1400/i1800/i4000/i5000
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8300766
ab € 26.080,57*
Zubehör
Kodak
1140219
ab € 1.669,50*
Zubehör
Kodak
1681006
ab € 7.168,01*
Zubehör
Kodak
1176031
ab € 15.342,74*
Zubehör
Kodak
1738764
ab € 24.498,59*
Zubehör
Kodak
1524677
ab € 31.595,36*
Zubehör
Kodak
1759380
ab € 28.658,78*
Zubehör
Kodak
1207844
ab € 42.157,98*
Zubehör
Kodak
1473230
ab € 38.240,03*
Zubehör
Kodak
1615962
ab € 57.532,81*
Zubehör
Kodak
1078161
ab € 66.175,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.