| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4864738 Herst.-Nr.: 1034,0001 EAN/GTIN: 4014619062621 |
| |
|
| | |
| Familienunternehmen mit Tradition und Weitsicht.
Wir, die KMP PrintTechnik AG, entwickeln, produzieren und vertreiben seit über 25 Jahren kompatibles Druckerzubehör mit höchstem Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Als größtes europäisches Familienunternehmen unserer Branche zählen wir zu den Marktführern. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Brother DCP 105 C Brother DCP 110 C Brother DCP 115 C Brother DCP 116 C Brother DCP 117 C Brother DCP 120 C Brother DCP 310 C Brother DCP 310 CN Brother DCP 315 CN Brother DCP 340 CW Brother DCP 340 DCW Brother Fax 1835 C Brother Fax 1840 C Brother Fax 1840 CN Brother Fax 1940 C Brother Fax 1940 CN Brother Fax 2440 C Brother MFC 1185 LH Brother MFC 1190 CE Brother MFC 1195 B Brother MFC 210 C Brother MFC 215 C Brother MFC 3240 C Brother MFC 3240 CN Brother MFC 3340 C Brother MFC 3340 CN Brother MFC 3342 CN Brother MFC 410 CN Brother MFC 420 CN Brother MFC 422 C Brother MFC 425 CN Brother MFC 5440 CN Brother MFC 5840 CN Brother MFC 610 CLN Brother MFC 610 CLWN Brother MFC 610 CN Brother MFC 615 CL Brother MFC 620 Brother MFC 620 CLN Brother MFC 620 CN Brother MFC 640 CW Brother MFC 820 CW Brother MFC 830 CLN Brother MFC 830 CLWN Brother MFC 1180 ME | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |