| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4852207 Herst.-Nr.: 0953,4031 EAN/GTIN: 4011324953039 |
| |
|
| | |
| Mit der C43 Patrone erhalten Sie optimale Druckergebnisse. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für die Anforderungen Ihres Faxgerätes oder All-in-one-Gerätes. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Canon Fax B 100/110/115/120/140/150/155/170/190/540/550/640/Fax Phone B45/Multipass 10/Multipass 800; Telekom T-Fax 360/T-Fax 361/T-Fax 4200 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |