Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC
Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC
Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC
Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47182429
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     647CA000011
EAN/GTIN:
     8436035922659
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) der Reihe SPS SOHO+ von Salicru bieten als bemerkenswerteste Leistungen die Line-Interactive-Technologie, die Kompatibilität mit APFC-Verbrauchern (Active Power Factor Correction) und ein USB-Doppelladegerät an der Vorderseite; all dies in einem Leistungsbereich von 500 bis 2.200 VA und in Ausführungen mit Ausgangssteckdosen der Art Schuko oder IEC. Die Line-Interactive-Technologie basiert auf einem automatischen AVR-Spannungsregler (Buck/Boost). Dieser reduziert eventuelle Schwankungen der Eingangsspannung und bewirkt gleichzeitig einen geringeren Einsatz der Akkus, wodurch die Lebensdauer der Akkus verlängert wird. Deshalb verfügt die USV im Bedarfsfall über eine maximale Autonomie. Außerdem zählt diese Reihe auf eine USB-Schnittstelle mit HID-Protokoll für die Kontrolle, Konfiguration von Parametern und für das kontrollierte Herunterfahren/Standby des Computers. Auch ist ein Software-Paket für die Überwachung und Verwaltung der zugewiesenen Umgebungen, einschließlich für virtuelle Systeme, erhältlich. Das Modellsortiment umfasst die folgenden Leistungen: 500, 650, 850, 1.200, 1.600 und 2.200 VA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
364 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
10700 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Rot, Weiß
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Sicherheit
EN 62040-1-1; EN-60950-1
Zertifizierung
EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.6 kVA
Ausgangsleistung
960 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlastschutz, Kurzschluß
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Unix, Mac
Ausgangsspannung
230 V
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2 A
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 2200va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
647CA000010
ab € 151,54*
Zubehör
Salicru
647CA000012
ab € 211,62*
Zubehör
Salicru
647CA000007
ab € 75,05*
Zubehör
Salicru
647CA000008
ab € 84,39*
Zubehör
Salicru
647CA000009
ab € 102,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.