Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38032320
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122125
EAN/GTIN:
     4260074980127
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
589 mm
Gewicht
60300 g
Verpackungsbreite
397 mm
Verpackungstiefe
598 mm
Verpackungshöhe
730 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
16
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8 min
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
10000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
95 %
Leistungsfaktor
1
Eingangs-Leistungsfaktor
0,995
Crest-Faktor
3:1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
60 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups 10kva
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,57*
€ 1.621,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,39*
€ 1.616,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,58*
€ 1.571,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,65*
€ 1.529,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,70*
€ 1.464,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.