Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBA 18 V 6.0 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA 18 V 6.0 Ah Akku
Bosch GBA 18 V 6.0 Ah Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37470679
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 4ZN
EAN/GTIN:
     3165140818391
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Der ausdauernde 18-Volt XL-Akku mit 6,0 Ah und CoolPack-Technologie
- Noch mal 20 % längere Laufleistung (vgl. mit 5,0 Ah Akku) bei gleicher Größe
- CoolPack-Technologie für bis zu 100 % längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack)
- Bosch flexible Power System – Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
- Extrem robust – voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton
- Akku mit praktischer Ladezustandsanzeige
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.