| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-37262825 Herst.-Nr.: AR55716 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das ARISTO BLK Schnellverstellzirkel- Set besteht aus dem Schnellverstellzirkel BLK mit einer Dose mit 2 Stk. Ersatzminen, aus dem WD1 Feinminenstift 0,5mm mit Ersatzminen und wird in einem trendigen Blechetui geliefert. Der ARISTO College Schnellverstellzirkel aus Zinkdruckguss wird mit seinen Ausstattungsmerkmalen den hohen Ansprüchen im Mathematik- und Geometrie Unterricht mehr als gerecht. Der Designaufdruck auf einem Schenkel macht den Zirkel zum besonderen Arbeitsgerät. Durch Drücken der beiden Feststelldrücker wird die Schnellverstellung aktiviert, um anschließend mit dem Mittelrad die Feineinstellung vorzunehmen. Somit ist auch beim zur Seite legen des Zirkels garantiert, dass sich das eingestellte Maß nicht verändert. Ausgestattet mit einem Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm, zum Beispiel für eine Verlängerungsstange, oder für Adapter zum Zeichnen mit Pigmentliner oder Tuschefüller. Rutschfeste Klemmen für die Nadel und die Mine sind bei ARISTO selbstverständlich. Der beigefügte hochwertige Feinminenstift ARISTO WD1 0,5 mm mit versenkbarer Spitze und gefederter Minenführung mit Ersatzminen, sowie das unzerbrechliche in verschiedenen Designs gestaltete Blechetui machen das Set zum unverzichtbaren Begleiter in der Schule. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bleistifte enthalten | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Material | Zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zirkelansatz Isograph, schnellverstellzirkel aristo, schnellverstellzirkel, isograph satz |
| | |
| |