Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM0202H Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VM0202H Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN VM0202H Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN VM0202H Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN VM0202H Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37158144
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0202H
EAN/GTIN:
     672792007378
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
580 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,87*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,38*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,46*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,42*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 375,87*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 259,22*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 192,74*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
ab € 238,43*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.