Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43114656
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
73 x 86.4 x 24.7 mm
Empfängergewicht
170 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
73 x 86.4 x 24.7 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.195,99*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,13*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,82*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,46*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.224,81*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 443,15*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,70*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,48*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 703,73*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 673,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.